Referenties
Makita:UR3500
Rubix:A0660030
Fabrikant:UR3500
EAN:0088381680127

Productdetails : MAKITA 230V TRIMMER UR3500
Zeer geschikt voor het maaien van graskanten door de gebogen steel. Elektrische trimmer voor lichte tot middelzware werkzaamheden. Uitgerust met geïntegreerde trekontlasting voor de verlengkabel. Ergonomische softgrip. Uitgerust met een semi-automatische Tap&Go draadkop. Voorzien van Anti Vibratie Technologie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 700 W |
| Zaagdiepte | 350 mm |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Model | ur3500 |
| Spanning | 230 V |
| Verpakking | nylondraad en veiligheidsbril |
| Onbelast toerental | 7200 rpm |
| Snelheid | 7200 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,43 excl. BTW
/ stuk
€ 139,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
