Referenties
Makita:DUR192LZ
Rubix:A0660240
Fabrikant:DUR192LZ
EAN:0088381730327

Productdetails : MAKITA LXT 18V TRIMMER D-GREEP DUR192LZ
Steel is eenvoudig voor het eerste gebruik in elkaar te zetten, hierna niet meer deelbaar. Optimaal vermogen door plaatsing van de koolborstelloze motor direct boven de maaikop. De LXT 18 V Makita accu past op ruim 350 machines. Voorzien van een eenvoudig instelbaar hoog/laag toerental. Laag: langer werken op 1 volle acculading. Hoog: voor optimaal resultaat. Vrijwel directe stilstand van de draadkop door de elektrische motorrem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 460 W |
| Zaagdiepte | 300 mm |
| Gewicht | 3 kg |
| Model | dur192lz |
| Spanning | 18 V |
| Verpakking | zonder accu en lader (bare tool) |
| Onbelast toerental | 6000 rpm |
| Snelheid | 6000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,41 excl. BTW
/ stuk
€ 179,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
