Referenties
Facom:893A.316
Rubix:10100283
EAN:3662424048654




Productdetails : FACOM 3 M MEETLINT 893A.316
Ergonomisch geval, ABS materiaal
Lint met nylon coating, mat anti-reflecterend.
Hoge stijfheid van het lint.
Hoge weerstandsklep:.
- 2 klinknagels met roestvrij staalversterking op
3 klinknagels met roestvrij staal op 5 en 8 m.
Dubbelzijdig gedrukte tape, voor gebruik in regel.
Lint met nylon coating, mat anti-reflecterend.
Hoge stijfheid van het lint.
Hoge weerstandsklep:.
- 2 klinknagels met roestvrij staalversterking op
3 klinknagels met roestvrij staal op 5 en 8 m.
Dubbelzijdig gedrukte tape, voor gebruik in regel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bekisting | abs |
| Lengte | 3 m |
| Breedte | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
