Referenties
Stanley:STHT10266-0
Rubix:10130312
EAN:3253560102661

Productdetails : STANLEY AFBREEKMES AUTOLOCK 18 MM STHT10266-0
Sterke punten
De roestvrijstalen loop zorgt voor duurzaamheid en een langere levensduur
On-board mesopslag biedt plaats aan 2 extra messen
Slider 'Auto-Lock' zorgt voor een snelle en gemakkelijke vooraf ingestelde mesinstelling
Integrale mesopener voor gemak tijdens het verwisselen van het mes
Taps toelopend tailleontwerp voor comfortabel gebruik
Zachte rubberen grip voor meer comfort op de belangrijkste drukpunten
On-board mesopslag biedt plaats aan 2 extra messen
Slider 'Auto-Lock' zorgt voor een snelle en gemakkelijke vooraf ingestelde mesinstelling
Integrale mesopener voor gemak tijdens het verwisselen van het mes
Taps toelopend tailleontwerp voor comfortabel gebruik
Zachte rubberen grip voor meer comfort op de belangrijkste drukpunten

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 72 |
|---|---|
| Type bladen | snap |
| Breedte blad | 18 mm |
| Lengte | 17 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,30 excl. BTW
/ stuk
€ 8,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden