STANLEY FATMAX AFBREEKMES QUICK SNAP 18MM FMHT10594-0
FATMAX® FATMAX Afbreekmes Quick Snap 18mm
Zie technische informatieReferenties
Stanley:FMHT10594-0
Rubix:A0078384
EAN:3253560105945

Productdetails : STANLEY FATMAX AFBREEKMES QUICK SNAP 18MM FMHT10594-0
Sterke punten
-Het STANLEY® FATMAX® 18mm Snap-Off mes met schuifvergrendeling heeft een uniek mechanisme waarmee het mes snel, eenvoudig en veilig kan worden geklikt. Het is niet nodig om secundair gereedschap te gebruiken om het lemmet te breken en te verwijderen - zet het lemmet gewoon rechtop, klik het vast en ga verder met snijden met een nieuwe scherpe rand. Zodra het mesje is vastgeklikt, wordt het vastgehouden door een geïntegreerde magneet zodat het veilig en gemakkelijk kan worden weggegooid
Uniek mechanisme voor snel, gemakkelijk en veilig vastklikken van het mesje met geïntegreerde magneet om het botte messegment vast te houden zodat het veilig kan worden weggegooid
Ingebouwde indicator voor de kliklijn helpt om het mesje correct uit te lijnen voor een schone kliklijn. Als het mes niet meer scherp is, lijn je het gewoon uit, klik je het vast en ga je verder met een nieuwe scherpe rand
Beterde mesdieptecontrole - met schuifvergrendeling voor snel en intuïtief instellen van de mesdiepte
Magnetisch laden van het mes voor extra veiligheid
Sterk en duurzaam - de zaagbladcilinder is gemaakt van slijtvast roestvrij staal, wat zorgt voor een uitzonderlijke duurzaamheid en een lange levensduur
Ergonomisch ontworpen en omhuld met een robuuste bi-material coating handvat zorgt voor ultieme grip, waardoor het ideaal is voor repetitieve zaagtoepassingen
Uniek mechanisme voor snel, gemakkelijk en veilig vastklikken van het mesje met geïntegreerde magneet om het botte messegment vast te houden zodat het veilig kan worden weggegooid
Ingebouwde indicator voor de kliklijn helpt om het mesje correct uit te lijnen voor een schone kliklijn. Als het mes niet meer scherp is, lijn je het gewoon uit, klik je het vast en ga je verder met een nieuwe scherpe rand
Beterde mesdieptecontrole - met schuifvergrendeling voor snel en intuïtief instellen van de mesdiepte
Magnetisch laden van het mes voor extra veiligheid
Sterk en duurzaam - de zaagbladcilinder is gemaakt van slijtvast roestvrij staal, wat zorgt voor een uitzonderlijke duurzaamheid en een lange levensduur
Ergonomisch ontworpen en omhuld met een robuuste bi-material coating handvat zorgt voor ultieme grip, waardoor het ideaal is voor repetitieve zaagtoepassingen

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bladen | snap-off |
| Breedte blad | 18 mm |
| Lengte | 170 mm |
| Materiaal | bi-materiaal (handvat); kunststof, metaal (meshuis) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,68 excl. BTW
/ stuk
€ 20,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden