INA K 89322 M ROLLENKRANS AXIAAL
Axiaal cilinderlager en kooi-assortiment -LS
Zie technische informatieReferenties
INA:K89322-M/+6-8
Rubix:03117468
Fabrikant:0015391241561
EAN:4012802557299

Productdetails : INA K 89322 M ROLLENKRANS AXIAAL
Axiaalcilinderrolkrans K893, eenrijig, dubbelrijig, combineerbaar met axiaallagerschijven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 1820 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 500000 N |
| Serie | k893 |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Gewicht | 1,83 kg |
| Dikte | 15 mm |
| Referentietoerental | 790 rpm |
| Grenstoerental | 1900 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 1870000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 431,52 excl. BTW
/ stuk
€ 522,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
