Referenties
REMA:3318201
Rubix:21010196
EAN:8717365114649

Productdetails : REMA BALKENKLEM RMBC-2T 76-190
Compact en licht van gewicht. Snelle montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 2000 kg |
| Breedte | 107 mm |
| Gewicht | 4 kg |
| Hoogte | 254 mm |
| Bekkenopening | 190 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,82 excl. BTW
/ stuk
€ 223,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
