(U) BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 19-125 CI 060179N002

BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 19-125 CI 060179N002

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bosch:GWS 19-125 CI (060179N002)
Rubix:19059010
Fabrikant:060179N002
EAN:3165140838375
(U) BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 19-125 CI 060179N002
Technische samenvatting
Spanning230 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11500 rpm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : (U) BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 19-125 CI 060179N002


De kleine haakse slijpmachine GWS 19-125 CI Professional met snoer is de krachtigste kleine haakse slijpmachine voor maximale productiviteit in de 1900W-klasse van Bosch. De krachtige motor van 1900 W met Constant Electronic maakt de efficiëntste resultaten mogelijk. Deze extreem robuuste kleine haakse slijpmachine beschikt over directe motorkoeling, overbelastingsbeveiliging en duurzame koolborstels, waardoor een lange levensduur van de machine mogelijk is. Verder zorgen KickBack Control en een handgreep met Vibration Control voor een verhoogde gebruikersbescherming. Deze machine is geschikt voor het slijpen van metaal. Deze is compatibel met stofkappen GDE 125 EA-T Professional en GDE 115 / 125 FC-T Professional.

Sterke punten

De GWS 19-125 CI van Bosch is 's werelds eerste kleine haakse slijpmachine in de 1,900W-klasse en beschikt ook over nulspanningsbeveiliging.

Toepassingen

'sWereldseerstekleinehaakseslijpmachineinde1900W-klasse

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning230 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11500 rpm
Gewicht2,4 kg
Draadloosnee
Modelgws 19-125 ci
Onbelast toerental11500 rpm
Vermogen1900 W
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar

Neem een ​​kijkje op de opvolger product:

BOSCH HAAKSE SLIJPER EXWS20-125B 06017D5100
  • bosch:06017D5100
  • rubix:A0890561
  • fabrikant:06017D5100
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen
270,27 excl. BTW/ pak
Ga naar opvolger product pagina