TIMKEN 3730 CUP

Conische rollagers buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3730
Rubix:03384802
Fabrikant:100034684
EAN:0053893130309
TIMKEN 3730 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter93,264 mm
Breedte23,813 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3730 CUP


Conische rollagers buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking274 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter93,264 mm
Breedte23,813 mm
Gewicht0,29 kg
Serie3700
Lagertypeconische rollager (enkelrijig, ts)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca18300 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 49,84 excl. BTW
/ stuk
€ 60,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen