Referenties
INA:NAO30X45X26
Rubix:03118050
Fabrikant:0000106930000
EAN:4012801175883

Productdetails : INA NAO 30X45X26 NAALDLAGER
Naaldlager (massief) NAO, zonder flens.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x45x45 mm |
| Logistiek gewicht | 147 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Serie | nao |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 440,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 533,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
