SMC ONDERDEEL 5 POORT VENTIEL VQ1000-FPG-C4C4-D

Dubbele terugslagblok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VQ1000-FPG-C4C4-D
Rubix:05297531
Fabrikant:VQ1000-FPG-C4C4-D
EAN:3618036557329
SMC ONDERDEEL 5 POORT VENTIEL VQ1000-FPG-C4C4-D
Technische samenvatting
Aansluiting4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ONDERDEEL 5 POORT VENTIEL VQ1000-FPG-C4C4-D


Het dubbele terugslagblok van SMC voor het gescheiden type VQ1000/2000 kan op de leiding aan de uitlaatzijde worden gebruikt om een cilinder gedurende langere tijd in een tussenpositie te houden. Door het dubbele terugslagblok te combineren met een ingebouwde pilotgestuurde dubbele terugslagklep en een 3-standige solenoïdeklep met uitlaatzentrum kan de cilinder in het midden stoppen of zijn positie voor een langere periode behouden.
VQ1000/2000 Double Check Block, Separate Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Aansluiting4 ''
Maatvq1000 (taille 1)
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,65 excl. BTW
/ stuk
73,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen