SPARTEX KABELHASPEL 25M 2.5 MM2 804033 (4 CONT. PINAARDE BE)

Elektrische kabelhaspel 4 klepcontactdozen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:804033
Rubix:A0410949
EAN:3660338043734
SPARTEX KABELHASPEL 25M 2.5 MM2 804033 (4 CONT. PINAARDE BE)

Technische samenvatting

Spanning250 V
Lengte25 m
Aantal Contactdozen4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX KABELHASPEL 25M 2.5 MM2 804033 (4 CONT. PINAARDE BE)


Uitgerust met 4 klepcontactdozen - 2 P + E - overgoten contactdozen
16A - 250 volt
IP-code: IP 44
Gestandaardiseerde kabel: H07RNF geïsoleerd tot 700 volt
Thermische beveiliging inbegrepen.
Max. beschikbaar vermogen 3680 W afgewikkeld onder 230 volt, 1100 W opgewikkeld onder 230 volt
AC 50Hz - 250 volt
Uitrustingsvermogen: Klasse 1 of 2
Standaardwerkwijze: Maximaal toegestane belasting niet overschrijden.
Er wordt een opwikkelaar gebruikt. Deze is volledig afgewikkeld.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning250 V
Lengte25 m
Aantal Contactdozen4
126,64 excl. BTW
/ stuk
153,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte