SPARTEX WANDKABELHASPEL BELUX PINAARDE 10 MTR 855942
Elektrische opwikkelaar voor wandmontage met automatische terugloop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:855942
Rubix:A0411722
EAN:3660338112942

Documenten
Productdetails : SPARTEX WANDKABELHASPEL BELUX PINAARDE 10 MTR 855942
Norm : NFEN 61242
Polypropyleen koffer met draaibare beugel.
Uitgerust met NFC 61314 - 2P+T - 16A- 250V stopcontacten.
Beschermingsklasse: IP44
Standaard kabel: H07RNF met 3G-doorsnede 1,5 mm².
Inclusief thermische stroomonderbreker.
Max. beschikbaar vermogen: WHEEL: 1000W - ROLL: 2300W
Soort stroom : Afwisselend 50 Hz - 250Volt
WAARSCHUWING: Overschrijd de maximaal toegestane belasting niet.
Polypropyleen koffer met draaibare beugel.
Uitgerust met NFC 61314 - 2P+T - 16A- 250V stopcontacten.
Beschermingsklasse: IP44
Standaard kabel: H07RNF met 3G-doorsnede 1,5 mm².
Inclusief thermische stroomonderbreker.
Max. beschikbaar vermogen: WHEEL: 1000W - ROLL: 2300W
Soort stroom : Afwisselend 50 Hz - 250Volt
WAARSCHUWING: Overschrijd de maximaal toegestane belasting niet.
Sterke punten
Available in lengths of 10 and 20 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 250 V |
| Lengte | 10 m |
| Aantal Contactdozen | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,51 excl. BTW
/ stuk
€ 154,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen