Referenties
Nederman:30700430
Rubix:27310094
Fabrikant:30700430
EAN:7320170103046

Productdetails : NEDERMAN KABELHASPEL C30, 17M. 3X1.5MM 250V-10A
Nederman kabelhaspel c20 230v 12mtr
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 400x180x375 mm |
| Logistiek gewicht | 6000 g |
| Spanning | 230 V |
| Lengte | 17 m |
| Aantal Contactdozen | 1 |
| Diameter kabel | 4,5 mm² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 416,10 excl. BTW
/ stuk
€ 503,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
