Referenties
Ewellix:LPBR 12
Rubix:03094221
Fabrikant:M/2201229
EAN:4064329008242



Technische samenvatting
| Serie | compact series iso 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 19,19 mm |
Documenten
Productdetails : EWELLIX LPBR 12 GLIJLAGER
Ewellix, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Lineair glijlager
Sterke punten
Ewellix lineaire kogellagers evenals de bijbehorende behuizing, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die geschikt zijn voor voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen in een breed scala van toepassingen. Ewellix lineaire kogellagers zijn goed bekend op de markt en hebben zich bewezen in vele veeleisende toepassingen. Productkwaliteit, goede beschikbaarheid en een lange levensduur maken efficiënte en kosteneffectieve oplossingen mogelijk. De series 1 en 3 zijn uitwisselbaar conform DIN ISO 10285
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 250x250x440 mm |
| Gewicht verpakking | 12,1 g |
| Serie | compact series iso 1 |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 19,19 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Materiaal | staal |
| Belasting stat. C | 3550 N |
| Belasting dyn. C0 | 965 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,22 excl. BTW
/ stuk
€ 23,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen