INA KB 40 P KOGELBUS

Lineair kogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:KB40-P
Rubix:03145338
Fabrikant:0014574460000
EAN:4054362429722
INA KB 40 P KOGELBUS
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Lengte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KB 40 P KOGELBUS


met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineair-kogellager KB

Toepassingen

Lageropstellingen met asgeleidingssystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht600 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Lengte80 mm
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
138,92 excl. BTW
/ stuk
168,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen