FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS9-LFX-3/4-U 552996
Persluchtfilter Festo
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS9-LFX-3/4-U
Rubix:05132704
Fabrikant:552996
EAN:4052568007607

Documenten
Productdetails : FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS9-LFX-3/4-U 552996
Actief koolstoffilter MS9-LFX-3/4-U Metalen kom, stroomrichting: van links naar rechts. Grootte=9, Serie=MS, Bevestigingspositie=verticaal +/- 5°, Ontwerpstructuur=actief koolstoffilter, Werkdruk=0 - 20 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 327,61 excl. BTW
/ stuk
€ 396,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen