Referenties
INA:KBS50
Rubix:03145522
Fabrikant:0012758440000
EAN:4054364136802

Productdetails : INA KBS 50 KOGELBUS
Lineair kogellager KBS, verstelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 979 g |
| Serie | kbs |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,32 excl. BTW
/ stuk
€ 283,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
