Referenties
INA:KNO40-B-PP
Rubix:03145766
Fabrikant:0244575400000
EAN:4047643206815

Productdetails : INA KNO 40 B/PP KOGELBUS
Lineaire kogellagers KNO..-B-PP, gesloten uitvoering, aan alle zijden afgedicht, nasmeerbaar, hoekverstelling mogelijk
Lineair kogellager KNO-B-PP, open uitvoering, aan alle zijden afgedicht, met hervetingsmogelijkheid, zelfinstellend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Serie | kno..-b-pp |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,03 excl. BTW
/ stuk
€ 205,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
