Referenties
INA:KH20-PP-RR
Rubix:03147247
Fabrikant:0007579500000
EAN:4054364466374



Documenten
Productdetails : INA KH 20 PP/RR KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineaire kogellagers KH..PP, fabrieksmatig ingevet, aan beide zijden afgedicht, opnieuw te smeren
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Serie | kh20 |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | aluminiumlegering |
| Belasting stat. C | 1170 N |
| Belasting dyn. C0 | 1010 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,99 excl. BTW
/ stuk
€ 49,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
