Referenties
INA:KH06-P
Rubix:03145630
Fabrikant:0003651490000
EAN:4054362439813

Productdetails : INA KH 06 P KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineaire kogellagers KH
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,4 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,52 excl. BTW
/ stuk
€ 26,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
