• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Pneumatiek(84.094)
    • Hydrauliek(10.688)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.829)
    • Slangen en leidingsystemen(3.436)
    • Filtering en onderhoud(1.595)
    • Afsluiters(3.141)
    • Vloeistofpompen(7.163)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Kogelkranen(128)
    • Vlinderkleppen(26)
    • Klepafsluiters(811)
    • Terugslagkleppen(68)
    Bekijk Afsluiters
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Afsluiters
    4. Overige afsluiters
    5. Overige afsluiters
    6. Overige afsluiter
    7. GF MEMBRAANAFSLUITER MV DIASTAR 025 PVC/EPDM D90DN80

    GF MEMBRAANAFSLUITER MV DIASTAR 025 PVC/EPDM D90DN80

    Overige afsluiter Georg Fischer

    Zie technische informatie

    Referenties

    Georg Fischer:185624052
    Rubix:A0394980
    Fabrikant:185624052
    brand logo

    Productdetails : GF MEMBRAANAFSLUITER MV DIASTAR 025 PVC/EPDM D90DN80


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 3.194,67 excl. BTW
    / stuk
    € 3.865,55 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 37 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-A -187584BURKERT ACTUATOR VOOR 2/2 KLEP TYPE 2000A -1722BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-B -143452BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2101A -203079BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6013A -136016BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-A -130505BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-A -431023BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6281-EV-A -221911BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -220585BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6281-EV-A -229524BURKURT 2/2 MAGNEETAFSLUITER 528200-A32.0AAMSGM87-0-230/56BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-A -180817BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-A -204362BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-A -244861BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-A -180377
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap