Referenties
Fischer:079671
Rubix:A0557665
Fabrikant:GPS M10
EAN:4006209796719





Productdetails : FISCHER GRONDPLAAT GPS M10 STAAL VERZ. 79671
Grondplaat GPSR voor vormvaste verbindingen tussen ondergrond en leiding.
• Eenvoudige uitlijning van de console door langgaten• Galvanisch verzinkt• Ideaal voor fischer installatiesystemenDe fischer grondplaten GPS / GPSR maken een vormvaste verbinding mogelijk tussen ondergrond en leiding met behulp van de bijbehorende leidingsbeugels. De GPS voor zware belastingen. De grondplaten kunnen direct op de ondergrond of indirect op de railsystemen FUS worden gemonteerd. De aangelaste draadmoffen in verschillende maten bieden voor verschillende belastingen de passende nominale aansluitmaat. De uitvoering met galvanische verzinking is geschikt voor installaties in gebouwen, de versies van thermisch verzinkt en roestvast staal voor installatie buitenshuis en in sterk corrosieve omgevingen.
Sterke punten
• De langgaten van de grondplaat maken een eenvoudige uitlijning op de ondergrond mogelijk
Toepassingen
• Realisatie van vormvaste verbindingen tussen ondergrond en leiding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | grondplaat gp |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,29 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 111,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen