Referenties
Grundfos:CRE3-17 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Rubix:A0110423
Fabrikant:98389699
EAN:5711494182527

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRE3-17 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Verticale meertraps drukverhogingspomp Grundfos CRE3-17 met ingebouwde frequentieomvormer. 3x380-500 V, 2,2 kW en max. opvoerhoogte 162,7 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 58,33 l/min |
| Afzuighoogte | 162,7 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380-500 V |
| Kop | 162,7 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.269,34 excl. BTW
/ stuk
€ 5.165,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
