INA RNA 4922 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager RNA49

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA4922-XL
Rubix:03113998
Fabrikant:0506729240000
EAN:4047643205337
INA RNA 4922 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter125 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 4922 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring.
Radial roller bearing RNA..-XL

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x150x150 mm
Logistiek gewicht1240 g
Binnendiameter125 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte40 mm
Serierna..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental2430 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r290000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr149000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
363,32 excl. BTW
/ stuk
439,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen