Referenties
SKF:RNA 4826
Rubix:03053287
Fabrikant:21270
EAN:7316570137002

Productdetails : SKF RNA 4826 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x165x165 mm |
| Logistiek gewicht | 941 g |
| Binnendiameter | 145 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Serie | rna |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 2800 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 325 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 119 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,88 excl. BTW
/ stuk
€ 535,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
