PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL 6H 7051773-M8
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:7051773-M8
Rubix:A0310534
Fabrikant:5200706
EAN:4042446157227

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m8 x 1,25; din 371; 6h; vap |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL 6H 7051773-M8
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 7051773-M8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m8 x 1,25; din 371; 6h; vap |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 6,75 mm |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aansluiting | 6,2 mm |
| Diepte schroefdraad | 12 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | vap |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m8 x 1,25; din 371; 6h; vap |
| Aantal windingen per inch | 20,32 |
| Tolerantie | iso2/6h |
| Type schacht | vierkant (square shank) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,73 excl. BTW
/ stuk
€ 38,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen