PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN371 DL P203009-EGM3

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:P203009-EGM3
Rubix:20500958
Fabrikant:6149134
EAN:4042446224790
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN371 DL P203009-EGM3

Technische samenvatting

Schroefdraadegm 3
Diameter schroefdraad3,65 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN371 DL P203009-EGM3


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P203009-EGM3

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadegm 3
Diameter schroefdraad3,65 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter3,15 mm
Diameter handvat4,5 mm
Aansluiting3,4 mm
Diepte schroefdraad12 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingongecoat
Totale lengte63 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadegm 3 x 0,5
Tolerantie6hmod
Type schachtrechte schacht
26,10 excl. BTW
/ stuk
31,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen