PROTOTYP PROTOSTAR MACHINETAP PM EP2126302-M10X1

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:EP2126302-M10X1
Rubix:A0310405
Fabrikant:6432552
EAN:4042446246242
PROTOTYP PROTOSTAR MACHINETAP PM EP2126302-M10X1

Technische samenvatting

Schroefdraadm10x1
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP PROTOSTAR MACHINETAP PM EP2126302-M10X1


Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen EP2126302-M10X1

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm10x1
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter9 mm
Diameter handvat7 mm
Aansluiting5,5 mm
Diepte schroefdraad20 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm10x1
Tolerantie6hx
Type schachtthl
84,00 excl. BTW
/ stuk
101,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen