Referenties
INA:KBS20-PP-AS
Rubix:03145480
Fabrikant:0015217990000
EAN:4054364120689

Productdetails : INA KBS 20 PP/AS KOGELBUS
Lineaire kogellagers KBS..-PP-AS, open uitvoering, aan alle zijden afgedicht, nasmeerbaar; corrosiebestendige uitvoering mogelijk
Lineair kogellager KBS-PP-AS, aan alle zijden afgedicht, met mogelijkheid tot bijsmeren, verstelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 87,5 g |
| Serie | kbs..-pp-as |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,22 excl. BTW
/ stuk
€ 106,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden