Referenties
INA:KBS16
Rubix:03145460
Fabrikant:0013929480000
EAN:4054364120665

Productdetails : INA KBS 16 KOGELBUS
Lineair kogellager KBS, verstelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45,8 g |
| Serie | kbs |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,17 excl. BTW
/ stuk
€ 78,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
