Referenties
THK:ST20UU
Rubix:03602000

Documenten
Productdetails : THK LINEAIR ST 20 UU
Model ST is een type voor lichte belasting dat een lange slag mogelijk maakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | st |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Gewicht | 0,112 kg |
| Belasting stat. C | 1570 N |
| Belasting dyn. C0 | 4120 N |
| Dikte | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,31 excl. BTW
/ stuk
€ 34,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
