INA KTSOS 16 PP/AS ASGELEIDING
Lineaire kogellager- en behuizingseenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KTSOS16-PP-AS
Rubix:03145948
EAN:4054364145699




Technische samenvatting
| Serie | ktsos..-pp-as |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 53 mm |
Documenten
Productdetails : INA KTSOS 16 PP/AS ASGELEIDING
Lineaire kogellagereenheid KTSOS..PP-AS, open uitvoering, spelinginstelbaar, met zelfinstellend lineair kogellager, dubbelzijdige lusafdichting
Lineaire kogellagerunit KTSOS..PP-AS, open uitvoering, spelinginstelbaar, met zelfinstellend lineair kogellager, aan beide zijden schurende afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | ktsos..-pp-as |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 53 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Materiaal | staal |
| Belasting stat. C | 3100 N |
| Belasting dyn. C0 | 3100 N |
| Aantal kogelrijen | 6 |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 352,90 excl. BTW
/ stuk
€ 427,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen