Insert met zeskantschroef SKF YAR 213-2F, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 27 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAR 213-2F
Rubix:03045282
Fabrikant:30266
EAN:7316577032188
SKF YAR 213-2F Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 213-2F Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)68,3x120x120 mm
Logistiek gewicht1740,4 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte27 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Materiaalstaal (lager)
Grenstoerental3000 rpm
Totale breedte lager68,3 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57200 N
Gewicht1,8 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
97,63 excl. BTW
/ stuk
118,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.