FESTO STEKKERBUS KDV-PK-3 208378

Stekkerbus KDV-PK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:KDV-PK-3
Rubix:05102979
Fabrikant:208378
EAN:4052568005160
FESTO STEKKERBUS KDV-PK-3 208378

Technische samenvatting

Materiaalpom (behuizing); messing (nippel); aluminium (oogmoer)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO STEKKERBUS KDV-PK-3 208378


Stekkerbus KDV-PK-3 voor meervoudige koppeling van kunststofslangen, inw. 2, 3 en 4 mm. Nominale diameter=2,5 mm, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Pneumatische aansluiting=voor slang buitendiameter 4 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x30x10 mm
Logistiek gewicht2,29 g
Materiaalpom (behuizing); messing (nippel); aluminium (oogmoer)
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode74199990
1,98 excl. BTW
/ stuk
2,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden