INA KB 16 PP/AS KOGELBUS

Kogellager 618

Zie technische informatie
Referenties
INA:KB16-PP-AS
Rubix:03150005
Fabrikant:0015201210000
EAN:4047643183802
INA KB 16 PP/AS KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekb..-pp-as
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KB 16 PP/AS KOGELBUS


Geharde en gerectificeerde buitenring met kunststof kooi. Afdichting door voegen aan beide zijden (PP). Onderhoudsvrije smering, maar kan worden nagesmeerd. Bedrijfstemperaturen: -30°C tot + 80°C. Ook verkrijgbaar in open versie, KBO-serie, en versie met instelbare speling, KBS-serie.
Lineair kogellager KB..PP-AS, aan alle zijden afgedicht, hervetbaar

Sterke punten

Massieve serie (hoge nauwkeurigheid en stijfheid).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht47,25 g
Seriekb..-pp-as
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter26 mm
Lengte36 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,69 excl. BTW
/ stuk
87,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen