INA KN 50 B KOGELBUS

Kogelcontactdoos

Zie technische informatie
Referenties
INA:KN50-B
Rubix:03145732
Fabrikant:0296807000000
EAN:4047643206709
INA KN 50 B KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekn..-b
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KN 50 B KOGELBUS


Lineair kogellager KN..-B, gesloten uitvoering, nasmeerbaar, instelbare hoek
Lineair-kogellager KN..B, gesloten uitvoering, nasmeerbaar, hoekinstelbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht560 g
Seriekn..-b
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter75 mm
Lengte100 mm
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
153,91 excl. BTW
/ stuk
186,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen