INA KH 40 B KOGELBUS

Lineair kogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:KH40-B
Rubix:03150310
Fabrikant:0003422200000
EAN:4054364467715
INA KH 40 B KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekh..-b
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter52 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KH 40 B KOGELBUS


met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineair kogellager

Toepassingen

Lageropstellingen met asgeleidingssystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht184 g
Seriekh..-b
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter52 mm
Lengte60 mm
Afdichtingopen
Materiaalstalen buitenbus (getrokken en gehard); kooi: polyamide 66-gk; afdichtingsringen (voor afgedichte varianten): polyesterelastomeer
Gewicht0,182 kg
Belasting stat. C5300 N
Belasting dyn. C04950 N
Aantal kogelrijen8
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,92 excl. BTW
/ stuk
53,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden