FESTO KOGELKRAAN VZBD-1-W3-16-T-2-F0405-V14V14 4783597

Kogelklep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZBD-1-W3-63-T-2-F0405-V14V14
Rubix:05117229
Fabrikant:4783597
EAN:4052568275273
FESTO KOGELKRAAN VZBD-1-W3-16-T-2-F0405-V14V14 4783597
Technische samenvatting
Bedrijfsdruk16 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-1-W3-16-T-2-F0405-V14V14 4783597


Sterke punten

•2-weg kogelklep vervaardigd uit roestvrij staal
Optioneel met verlengde butt-lasuiteinden of klemferrules
Oppervlakken die in contact komen met het medium volgens ASME-BPE SF4, elektropolijst

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Bedrijfsdruk16 bar
Lengte160 mm
Type vloeistofsamengeperste lucht;inerte gassen;damp;water;neutrale vloeistoffen
Diameter overgang29,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
234,90 excl. BTW
/ stuk
284,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen