Referenties
SKF:F4BSS 20M-TPSS
Rubix:A0551259
EAN:7316581138234


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 33,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
Productdetails : SKF F4BSS 20M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Deze vierkante kogellagereenheden met flens zijn speciaal ontworpen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Ze bestaan uit een insteeklager met een verlengde binnenring en stelschroefvergrendeling, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een roestvrijstalen behuizing, die met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagereenheden kunnen een matige initiële uitlijnfout verdragen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Klaar voor montage
- Gesmeerde en afgedichte lagers
- Snelle vergrendeling op de as
- Grote verscheidenheid aan behuizingsvormen, behuizingsmaterialen en vergrendelmethoden
- Concentrische vergrendelopties voor hoge snelheden en lage trillingen
- Gesmeerde en afgedichte lagers
- Snelle vergrendeling op de as
- Grote verscheidenheid aan behuizingsvormen, behuizingsmaterialen en vergrendelmethoden
- Concentrische vergrendelopties voor hoge snelheden en lage trillingen
Toepassingen
Voor voedsel- en dranktoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 33,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Hoogte | 31 mm |
| Lengte | 85,7 mm |
| Serie | f4bss |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Klemmen | 11,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,1 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10800 N |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Gewicht | 0,69 kg |
| Bouwvorm | 4-boutflens |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,22 excl. BTW
/ stuk
€ 253,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen