Referenties
INA:KH14-PP-RROC
Rubix:03145662
Fabrikant:0597255080000
EAN:4054362440000

Productdetails : INA KH 14 PP/RROC KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Binnendiameter | 14 mm |
| Buitendiameter | 21 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 216,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
