Referenties
INA:KBS12-PP
Rubix:03145452
Fabrikant:0016968070000
EAN:4012802472271

Productdetails : INA KBS 12 PP KOGELBUS
Geharde en geslepen buitenring met kunststof kooi. Afdichtingen aan beide zijden (PP). Onderhoudsvrije smering, maar kan worden nagesmeerd. Bedrijfstemperaturen : - 30°C tot + 80°C. Ook verkrijgbaar in open versie, serie KBO, en versie met instelbare speling, serie KBS.
Lineair kogellager KBS..PP, rondom afgedicht, instelbaar
Sterke punten
Massieve serie (hoge precisie en stijfheid).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Serie | kbs..-pp |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,85 excl. BTW
/ stuk
€ 76,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen