Referenties
THK:LM13
Rubix:03601038

Documenten
Productdetails : THK LINEAIR LM 13
This product series has commonly used dimensions.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | lm |
| Binnendiameter | 13 mm |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Lengte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,28 excl. BTW
/ stuk
€ 12,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
