INA KS 40 PP KOGELBUS

Lineair kogellager / Lineaire bus KS..-PP

Zie technische informatie
Referenties
INA:KS40-PP
Rubix:03145822
Fabrikant:0067537790000
EAN:4012802051216
INA KS 40 PP KOGELBUS
Technische samenvatting
Serieks..-pp
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KS 40 PP KOGELBUS


Het zijn eenheden die bestaan uit een behuizing, zelfuitlijnende segmenten en afdichtingen
- Gesloten of open behuizingen
- Samenstelling segment: bovenste deel van segment, plaat, rollende elementen (kogels), onderste deel van segment met recirculerende kogelbaan
Lineair kogellager KS-PP, tweezijdige lipdichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht345 g
Serieks..-pp
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Lengte80 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
116,88 excl. BTW
/ stuk
141,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen