Referenties
INA:KNO20-B
Rubix:03145750
Fabrikant:0296807780000
EAN:4054362444824

Productdetails : INA KNO 20 B KOGELBUS
Lineair kogellager KNO..-B, open uitvoering, nasmeerbaar, instelbare hoek
Lineair-kogellager KNO..B, open uitvoering, bijsmeerbaar, hoekinstelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Serie | kno..-b |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,92 excl. BTW
/ stuk
€ 95,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
