Referenties
INA:KBS40-PP
Rubix:03150038
Fabrikant:0012757630000
EAN:4054364120733

Productdetails : INA KBS 40 PP KOGELBUS
Geharde en geslepen buitenring met kunststof kooi. Afdichtingen aan beide zijden (PP). Onderhoudsvrije smering, maar kan worden nagesmeerd. Bedrijfstemperaturen : - 30°C tot + 80°C. Ook verkrijgbaar in open versie, serie KBO, en versie met instelbare speling, serie KBS.
Lineair kogellager KBS..PP, aan alle zijden afgedicht, verstelbaar
Sterke punten
Massieve serie (hoge precisie en stijfheid).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 597 g |
| Serie | kbs..-pp |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,20 excl. BTW
/ stuk
€ 186,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen