INA KBO 50 PP KOGELBUS

Lineair kogellager / lineaire bus KBO..-PP

Zie technische informatie
Referenties
INA:KBO50-PP
Rubix:03150028
Fabrikant:0012758790000
EAN:4012802130393
INA KBO 50 PP KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekbo..-pp
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KBO 50 PP KOGELBUS


Lineaire kogellagers KBO..-PP, open uitvoering, aan alle zijden afgedicht; corrosiebestendige uitvoering mogelijk
Lineair kogellager KBO-PP, open uitvoering, aan alle zijden afgedicht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht838 g
Seriekbo..-pp
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter75 mm
Lengte100 mm
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Belasting stat. C6600 N
Belasting dyn. C08900 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
300,48 excl. BTW
/ stuk
363,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen