Referenties
INA:XU160260
Rubix:03134063
Fabrikant:0013268990000
EAN:4012802137644

Productdetails : INA XU 16.0260 KRUISROLLENLAGER
Kruisrollager XU, ongetand, aan beide zijden afgedicht
Crossed roller bearings without gear teeth, sealed on both sides
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15400 g |
| Binnendiameter | 191 mm |
| Buitendiameter | 329 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | xu |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.253,16 excl. BTW
/ stuk
€ 6.356,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen