Referenties
INA:PAB40-PP-AS
Rubix:03145972
EAN:4012802061536



Documenten
Productdetails : INA PAB 40 PP/AS KOGELBUS
Lineaire lagers PAGBA..PP-AS, afdichting aan alle zijden, hersmeerbaar
Lineair glijlager PAB..PP-AS, rondom afgedicht, kan worden nagesmeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | pab..-pp-as |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Materiaal | staal |
| Belasting stat. C | 600000 N |
| Belasting dyn. C0 | 600000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,23 excl. BTW
/ stuk
€ 189,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen