Referenties
INA:PABO30-PP-AS
Rubix:03145984
Fabrikant:0016636150000
EAN:4012802061598

Documenten
Productdetails : INA PABO 30 PP/AS KOGELBUS
Lineaire lagers PABO..PP-AS, open versie, afdichting aan alle zijden, hersmeerbaar
Toepassingen
Smering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 143 g |
| Serie | pabo-pp-as |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Materiaal | aluminiumlegering |
| Belasting stat. C | 375000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,19 excl. BTW
/ stuk
€ 257,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
